Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioMedio
- Longitud del centro del perno al centro1.3440 pulg., 34.10 mm
- Grosor de la brida0.4220 pulg.;10.70 mm
- Longitud total3.7500 pulg., 95.20 mm
- Diámetro del círculo del perno3.0000 pulg.
- Número de cojineteGRA100RRB
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total3.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general0.7810 pulg., 19.80 mm
- Capacidad de carga dinámica radial3550 lbf
- Capacidad de carga estática radial1730 lbf
- Longitud a través del orificio1-11/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- DescripciónVFD1, Collarín de bloqueo excéntrico de rodamientos montados bridados 3-Bolt Fafnir
- Tamaño del pernoM12
- RPM Máx.5440 rpm
- SerieVFD
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Capacidad de carga dinámica3490 lbf
- Cojinete de repuestoGRA100RRB
- Tipo de montaje de bridaRedondo 3-Bolt
- Construcción de la carcasaBrida cuadrada de tres pernos
- UPC_NO087796057609
- Peso0.85 lb
- Capacidad de carga estática1750 lbf
- Número de orificios de montaje3
- Espaciado entre orificios de pernos3.0000 pulg., 76.20 mm
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt