Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida redondo de hierro de alta prueba 3-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, No relubricable
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Número de cojineteW223EL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE Sello labial
- Ancho de la carcasa1/2 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- RPM Máx.4800 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-17/32 pulg.
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- Número de Upc del fabricante662327032784
- UPC_NO662327032784
- Peso1.8 lb
- Espaciado entre orificios de pernos3-15/16 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt