Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Material de la carcasaHierro maleable
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro4.6875 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.6875 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.8125 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4400 lbf
- Longitud a través del orificio1-29/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3500 rpm
- SerieVFD
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGRA108RRB
- UPC_NO087796059542
- Peso2.94 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt