FW224E
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de reborde E
Artículo MI #00581391
No. Fabricante FW224E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de reborde E
Artículo MI #00581391
No. Fabricante FW224E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FW224E BRILLANTE BLK F-W224E
  • 1 1/2" Montaje No Relubricable, Cojinete de Bola, Rendimiento Intermedio, Bloque de Bridas Redondo 4-Bolt de Hierro de Alta Prueba, Collar de Bloqueo de Árbol de Levas Excéntrico, Junta de Contacto con Labio Único

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Diámetro del círculo del perno
    4.6875 pulg.
  • Número de cojinete
    WG224EL
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Diámetro de longitud total
    5.8125 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lb
  • Longitud a través del orificio
    1-29/32 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-23/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de retención
    NAILON
  • UPC_NO
    662327032807
  • Peso
    2.75 lb
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4-11/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo