VFD1 15/16

Timken (Fafnir)
VFD1 15/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.9375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano, sello de contacto
Artículo MI #00581412
No. Fabricante VFD1 15/16
Precio524.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
VFD1 15/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.9375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano, sello de contacto
Artículo MI #00581412
No. Fabricante VFD1 15/16
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
Precio524.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG DE PERNO VFD 1-15/16 4 (OLD# PFD)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Medio
  • Longitud del centro del perno al centro
    1.9060 pulg., 48.40 mm
  • Grosor de la brida
    0.6250 pulg.;15.90 mm
  • Longitud total
    6.1250 pulg., 155.60 mm
  • Diámetro del círculo del perno
    5.0000 pulg.
  • Número de cojinete
    GRA115RRB
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    6.1250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    1.1250 pulg., 28.60 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5100 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1-29/32 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    VFD1 15/16, anillo de bloqueo excéntrico de rodamientos montados con brida de cuatro pernos Fafnir
  • Tamaño del perno
    M12
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Serie
    VFD
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Capacidad de carga dinámica
    8740 lbf
  • Cojinete de repuesto
    GRA115RRB
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Brida cuadrada de cuatro pernos
  • UPC_NO
    087796060579
  • Peso
    3 lb
  • Capacidad de carga estática
    5210 lbf
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo