Motion
FWG216E
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - 1.0000 pulg. de diámetro interior, brida 3-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E
Artículo MI #00581440
No. Fabricante FWG216E
Precio230.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas redondos de tres pernos - 1.0000 pulg. de diámetro interior, brida 3-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E
Artículo MI #00581440
No. Fabricante FWG216E
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
Su precio$230.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FWG216E BRILLANTE BLK F-WG216E
  • Rodamiento de bolas montado de 1 in, de uso intermedio, bloque de brida redondo de hierro de prueba alta 3-Bolt, collar de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único, relubricable

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud total
    3.7500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.0000 pulg.
  • Número de cojinete
    WG216EL
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Diámetro de longitud total
    2.6250 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    27/64 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    1.3400 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    1-11/32 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FWG216E - FWG216E
  • Tamaño del perno
    5/16 pulg.
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-7/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    3150 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida;Tres pernos
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    6800 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    793699283532
  • UPC_NO
    793699283532
  • Peso
    0.82 lb
  • Capacidad de carga estática
    1760 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo