Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro maleable
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.5625 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.5625 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.4375 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial4900 lbf
- Capacidad de carga estática radial2500 lbf
- Longitud a través del orificio1-17/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4570 rpm
- SerieGVFD
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGRA102RRB
- Número de Upc del fabricante087796057685
- UPC_NO087796057685
- Peso1.34 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt