FWG219E
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.1875 pulg., Brida 3-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de reborde E
Artículo MI #00581449
No. Fabricante FWG219E
Precio193.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.1875 pulg., Brida 3-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de reborde E
Artículo MI #00581449
No. Fabricante FWG219E
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
Precio193.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FWG219E BRILLANTE BLK F-WG219E
  • Rodamiento de bolas montado de 1 3/16 in, de uso intermedio, bloque de brida redondo de hierro de alta prueba 3-Bolt, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único, relubricable

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud total
    4.4400 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.5625 pulg.
  • Número de cojinete
    WG219EL
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Diámetro de longitud total
    3.0938 pulg.
  • Altura total
    4.4400 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15/32 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    1.5300 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lb
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    1-17/32 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FWG219E - FWG219E
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-13/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    4390 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida;Tres pernos
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    5600 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327032463
  • UPC_NO
    662327032463
  • Peso
    1.24 lb
  • Capacidad de carga estática
    2530 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Diámetro exterior
    4.4400 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-9/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo