Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro4.7500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.8750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial8160 lbf
- Capacidad de carga estática radial4600 lbf
- Longitud a través del orificio1-29/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3230 rpm
- SerieGVFD
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGRA112RRB
- Número de Upc del fabricante087796060173
- UPC_NO087796060173
- Peso3 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt