Motion
VFDR1 1/4
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1.2500 pulg. de diámetro interior, redondo 3-Bolt, con bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano, sello de contacto
Artículo MI #00581531
No. Fabricante VFDR1 1/4
Precio372.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1.2500 pulg. de diámetro interior, redondo 3-Bolt, con bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano, sello de contacto
Artículo MI #00581531
No. Fabricante VFDR1 1/4
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
Precio372.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG DE PERNO VFDR 1-1/4 3 (N.O ANTIGUO PFDR)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Medio
  • Longitud del centro del perno al centro
    1.6560 pulg., 42.10 mm
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.;12.70 mm
  • Longitud total
    4.8130 pulg., 122.20 mm
  • Diámetro del círculo del perno
    3.9375 pulg.
  • Número de cojinete
    GRA104RRB
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    4.8125 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    0.9380 pulg., 23.80 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3400 lbf
  • Longitud a través del orificio
    40.5 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    VFDR1 1/4, Collarín de bloqueo excéntrico de rodamientos montados bridados 3-Bolt Fafnir
  • Tamaño del perno
    M12
  • RPM Máx.
    3930 rpm
  • Serie
    VFDR
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Capacidad de carga dinámica
    6400 lbf
  • Cojinete de repuesto
    GRA104RRB
  • Tipo de montaje de brida
    Redondo 3-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Brida cuadrada de tres pernos
  • UPC_NO
    087796058767
  • Peso
    1.81 lb
  • Capacidad de carga estática
    3440 lbf
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3.9380 pulg., 100 mm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo