Descripción general
- 1 1/2" Montaje No Relubricable, Cojinete de Bola, Rendimiento Intermedio, Bloque de Brida de 4-Bolt de Hierro de Alta Prueba, Collar de Bloqueo de Árbol de Levas Excéntrico, Sello de Contacto con Labio Único
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Diámetro del círculo del perno4.6875 pulg.
- Número de cojineteWG224EL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE Sello labial
- Diámetro de longitud total5.8125 pulg.
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lb
- Capacidad de carga estática radial4460 lb
- Longitud a través del orificio1-9/32 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- RPM Máx.4500 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-23/32 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- Peso2.56 lb
- Espaciado entre orificios de pernos4-11/16 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt