Motion
GVFDR1 1/2

Timken (Fafnir)
GVFDR1 1/2

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de sello de cubierta
Artículo MI #00581621
No. Fabricante GVFDR1 1/2
Precio744.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GVFDR1 1/2

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de sello de cubierta
Artículo MI #00581621
No. Fabricante GVFDR1 1/2
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
Precio744.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GVFDR 1-1/2 4 TORNILLO FLG BRG(OLD# GPFDR)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    4.6875 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Diámetro de longitud total
    4.6875 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4400 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    GVFDR
  • Número de Upc del fabricante
    087796110434
  • UPC_NO
    087796110434
  • Peso
    3.03 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo