Motion
035029

Dodge
035029

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 15/16 pulg. de diámetro interior, Material de acero estampado, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00581690
No. Fabricante 035029
Price$126.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
035029

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 15/16 pulg. de diámetro interior, Material de acero estampado, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00581690
No. Fabricante 035029
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
Price$126.45/each

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BBO015 BLK DE LA PILA 035029

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Línea central de base a orificio
    1.0625 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • UPC_NO
    782475730636
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Bronce
  • Lubricación
    Aceite
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Tipo
    2 Cojinete de cojinete de cojinete de bloque de almohada de bronce con perno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo