Descripción general
- El buje autoaceitante alimenta el aceite al eje
- Carcasa de acero prensado dividido
- Autoalineación estática
- El reborde del casquillo proporciona una superficie de empuje del cojinete autolubricante
- Orificios de pernos ranurados
- Ojales de caucho resistentes al aceite disponibles para aislamiento acústico y protección contra electricidad estática
Especificaciones
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaAcero estampado
- Tipo de cojineteCojinete del manguito
- Tipo de cojineteManga lisa
- Forma del orificioRonda
- Tipo de carcasaBrida de cuatro pernos
- Insertar materialBronce
- LubricaciónAceite
- UPC_NO782475730551
- Capacidad de expansiónExpansión (flotación)
- Peso0.60 lb
- País de origenEE. UU.
- Dispositivo de bloqueoSin dispositivo de bloqueo
- Número de catálogo del fabricante035031
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3.1250 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3.1250 pulg.
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.