Motion
035036

Dodge
035036

Unidad de cojinetes de manga plana con brida de cuatro pernos - Orificio de 1 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Carcasa de acero estampado
Artículo MI #00581717
No. Fabricante 035036
Precio150.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
035036

Unidad de cojinetes de manga plana con brida de cuatro pernos - Orificio de 1 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Carcasa de acero estampado
Artículo MI #00581717
No. Fabricante 035036
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
Su precio$150.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BB0100 FLG BRG 035036
  • El buje autoaceitante alimenta el aceite al eje
  • Carcasa de acero prensado dividido
  • Autoalineación estática
  • El reborde del casquillo proporciona una superficie de empuje del cojinete autolubricante
  • Orificios de pernos ranurados
  • Ojales de caucho resistentes al aceite disponibles para aislamiento acústico y protección contra electricidad estática

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del manguito
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Insertar material
    Bronce
  • Lubricación
    Aceite
  • UPC_NO
    782475730766
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Peso
    0.50 lb
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin dispositivo de bloqueo
  • Número de catálogo del fabricante
    035036
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.1250 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3.1250 pulg.
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo