Motion
035116

Dodge
035116

Unidad de cojinetes de manga lisa con brida de cuatro pernos - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, carcasa de acero estampado
Artículo MI #00581719
No. Fabricante 035116
Precio217.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
035116

Unidad de cojinetes de manga lisa con brida de cuatro pernos - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, carcasa de acero estampado
Artículo MI #00581719
No. Fabricante 035116
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
Su precio$217.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BB0103 FLG BRG 035116
  • El buje autoaceitante alimenta el aceite al eje
  • Carcasa de acero prensado dividido
  • Autoalineación estática
  • El reborde del casquillo proporciona una superficie de empuje del cojinete autolubricante
  • Orificios de pernos ranurados
  • Ojales de caucho resistentes al aceite disponibles para aislamiento acústico y protección contra electricidad estática

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del manguito
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Insertar material
    Bronce
  • Lubricación
    Aceite
  • UPC_NO
    782475018314
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Peso
    1.30 lb
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin dispositivo de bloqueo
  • Número de catálogo del fabricante
    035116
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    2.7500 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2.7500 pulg.
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo