Motion
DSB22435H
Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Ángulo superior, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 2-3/16 pulg., hierro fundido, tornillo prisionero, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00581724
No. Fabricante DSB22435H
Precio1,690.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Ángulo superior, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 2-3/16 pulg., hierro fundido, tornillo prisionero, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00581724
No. Fabricante DSB22435H
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
Su precio$1,690.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSB22435H UNIDAD T-U DS-B22435H

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    B22400
  • Número de catálogo del fabricante
    DSB22435H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327021535
  • UPC_NO
    662327021535
  • Peso
    17 lb
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Longitud a través del orificio
    3.3100 pulg.
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26400 lbf
  • Manual de instrucciones
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo