Motion
006152

Dodge
006152

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00581769
No. Fabricante 006152
Precio1,480.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
006152

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00581769
No. Fabricante 006152
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
Precio1,480.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BBASO307 BOLSA DE DIARIO BLK 006152

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.6250 a 8.3750 pulg.
  • UPC_NO
    782475006656
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Longitud del orificio
    6.875 pulgadas
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Conejo de estaño
  • Lubricación
    Grasa
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Tipo
    Cojinete liso de diario de conejo con bloque de almohada de perno 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo