Descripción general
Descripción del fabricante
1023 UNIDAD BABB 1023
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Construcción de la carcasaSólido
- Línea central de base a orificio1.3750 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total6.7500 pulg.
- Altura total2.6875 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material del cojineteConejo
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general3.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +130 °F
- Ancho de la base2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie1000
- UPC_NO662327159009
- Peso4.46 lb
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad