Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Construcción de la carcasaSólido
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total9.2500 pulg.
- Altura total4.3750 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material del cojineteConejo
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general5.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +130 °F
- Ancho de la base3-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie1000
- UPC_NO662327159252
- Peso15 lb
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada