Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Construcción de la carcasaSólido
- Línea central de base a orificio1.3750 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total6.7500 pulg.
- Altura total2.6875 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general3.0000 pulg.
- Ancho de la base2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie1100
- UPC_NO662327175573
- Peso3.7 lb
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada