Motion
P2B-BASP-010

Dodge
P2B-BASP-010

Cojinete de manguito liso de bloque de almohada - 5/8 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00581863
No. Fabricante P2B-BASP-010
Precio328.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-BASP-010

Cojinete de manguito liso de bloque de almohada - 5/8 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00581863
No. Fabricante P2B-BASP-010
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
Precio328.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BBASP010 BOLSA DE DIARIO BLK 006004

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Línea central de base a orificio
    0.8750 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.1250 a 3.3750 pulg.
  • UPC_NO
    782475006168
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Longitud del orificio
    1.5 pulgadas
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Conejo de estaño
  • Lubricación
    Grasa
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Tipo
    Cojinete liso de diario de conejo con bloque de almohada de perno 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo