Motion
P2B-BASP-102

Dodge
P2B-BASP-102

Cojinete de manguito liso de bloque de almohada - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00581880
No. Fabricante P2B-BASP-102
Precio240.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-BASP-102

Cojinete de manguito liso de bloque de almohada - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00581880
No. Fabricante P2B-BASP-102
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
Su precio$240.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BBASP102 BOLSA DE DIARIO BLK 006022

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Línea central de base a orificio
    1.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.0000 a 4.2500 pulg.
  • UPC_NO
    782475006229
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Longitud del orificio
    2.5 pulgadas
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Conejo de estaño
  • Lubricación
    Grasa
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Tipo
    Cojinete liso de diario de conejo con bloque de almohada de perno 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo