Motion
21224
2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 1-1/2 pulg., calibre, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00581902
No. Fabricante 21224
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 1-1/2 pulg., calibre, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00581902
No. Fabricante 21224
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
21224 UNIDAD BABB 2-1224

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Línea central de base a orificio
    1.3750 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    6.2500 pulg.
  • Altura total
    2.6875 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material del cojinete
    Conejo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +130 °F
  • Ancho de la base
    2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.8750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    21200
  • UPC_NO
    662327192235
  • Peso
    4.48 lb
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo