Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno2 pulg.
- Construcción de la carcasaDivisión
- Línea central de base a orificio1.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total7.5000 pulg.
- Altura total3.4375 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material del cojineteConejo
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general4.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +130 °F
- Ancho de la base2.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie21200
- UPC_NO662327192563
- Peso9.19 lb
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada