Motion
006064

Dodge
006064

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00581928
No. Fabricante 006064
Precio870.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
006064

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00581928
No. Fabricante 006064

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio870.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BBASP207 BOLSA DE DIARIO BLK 006064

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.8750 a 7.3750 pulg.
  • UPC_NO
    782475006366
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Longitud del orificio
    5 pulgadas
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Conejo de estaño
  • Lubricación
    Grasa
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Tipo
    Cojinete liso de diario de conejo con bloque de almohada de perno 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo