Motion
006079

Dodge
006079

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00581945
No. Fabricante 006079
Precio1,897.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
006079

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00581945
No. Fabricante 006079

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,897.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BBASP307 BOLSA DE DIARIO BLK 006079

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Línea central de base a orificio
    2.8750 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.8750 a 9.6250 pulg.
  • UPC_NO
    782475006410
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Longitud del orificio
    6.875 pulgadas
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Conejo de estaño
  • Lubricación
    Grasa
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Tipo
    Cojinete liso de diario de conejo con bloque de almohada de perno 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo