Motion
21263
2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 3-15/16 pulg., calibre, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00581948
No. Fabricante 21263
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 3-15/16 pulg., calibre, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00581948
No. Fabricante 21263
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
21263 UNIDAD BABB 2-1263

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Línea central de base a orificio
    3.1250 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    13.5000 pulg.
  • Altura total
    6.1875 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material del cojinete
    Conejo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    8.0000 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +130 °F
  • Ancho de la base
    4-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    21200
  • UPC_NO
    662327192952
  • Peso
    49.84 lb
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo