Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno1 pulg.
- Construcción de la carcasaDivisión
- Línea central de base a orificio1.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total4.7500 pulg.
- Altura total2.0625 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material del cojineteBronce
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general2.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Ancho de la base1-3/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie21200Z
- UPC_NO662327192112
- Peso1.82 lb
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada