Motion
21219Z
2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - Base 2-Bolt, 1-3/16 pulg. de diámetro, Material de hierro fundido, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00581962
No. Fabricante 21219Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - Base 2-Bolt, 1-3/16 pulg. de diámetro, Material de hierro fundido, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00581962
No. Fabricante 21219Z
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
21219Z UNIDAD BRZ 2-1219Z

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Línea central de base a orificio
    1.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    5.2500 pulg.
  • Altura total
    2.4375 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material del cojinete
    Bronce
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Ancho de la base
    1-5/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    21200Z
  • UPC_NO
    662327192150
  • Peso
    2.47 lb
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo