Descripción general
Descripción del fabricante
21228Z UNIDAD BRZ 2-1228Z
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Construcción de la carcasaDivisión
- Línea central de base a orificio1.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total6.7500 pulg.
- Altura total3.0000 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material del cojineteBronce
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general3.5000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Ancho de la base2-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie21200Z
- UPC_NO662327192440
- Peso5.68 lb
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad