Descripción general
Descripción del fabricante
21239Z UNIDAD BRZ 2-1239Z
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Construcción de la carcasaDivisión
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio normal
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total8.8750 pulg.
- Altura total4.1875 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material del cojineteBronce
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general5.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Ancho de la base3.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie21200Z
- UPC_NO662327192631
- Peso14.96 lb
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad