Motion
005079

Dodge
005079

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 2-11/16 pulg. de diámetro interior, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00581990
No. Fabricante 005079
Precio2,496.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
005079

2 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - 2-11/16 pulg. de diámetro interior, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00581990
No. Fabricante 005079
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
Su precio$2,496.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BBZSP211 BOLSA DE DIARIO BLK 005079

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.5000 a 8.0000 pulg.
  • UPC_NO
    782475006052
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Longitud del orificio
    5.375 pulgadas
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Bronce
  • Lubricación
    Grasa
  • Tamaño del marco de captación
    HD-250
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Tipo
    2 Cojinete de cojinete de cojinete de bloque de almohada de bronce con perno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo