Motion
P4B-BZR-307

Dodge
P4B-BZR-307

Cojinete de manguito liso de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 4-Bolt, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00582059
No. Fabricante P4B-BZR-307
Precio3,798.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-BZR-307

Cojinete de manguito liso de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 4-Bolt, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00582059
No. Fabricante P4B-BZR-307

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,798.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BBZR307 BLK DE LA PILA 005085

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 10.0630 a 10.9380 pulg.
  • UPC_NO
    782475006076
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Longitud del orificio
    7 pulgadas
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Insertar material
    Bronce
  • Lubricación
    Grasa
  • Tamaño del marco de captación
    LD-20, TS-250
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Tipo
    4 Cojinete de cojinete de cojinete de bloque de almohada de bronce con perno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo