Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Material del cojineteConejo
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- País de origenEE. UU.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de cojineteCojinete del diario
- Construcción de la carcasaSólido
- Peso26.24 lb
- Tipo de carcasaRecogida en ángulo superior
- LubricaciónRelubricable
- Tipo de cojineteManga de conejo
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso Take-Up