Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Construcción de la carcasaDivisión
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Longitud total14.7500 pulg.
- Altura total6.8125 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material del cojineteBronce
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general8.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Ancho de la base5.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro12.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie2K1400Z
- UPC_NO662327187996
- Peso68.97 lb
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada