Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Construcción de la carcasaDivisión
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total10.2500 pulg.
- Altura total4.1875 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material del cojineteBronce
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general5.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Ancho de la base4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie21400Z
- UPC_NO662327193522
- Peso16.74 lb
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada