P4B-BAA-203

Dodge
P4B-BAA-203

Cojinete de manguito liso de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 4-Bolt, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00582257
No. Fabricante P4B-BAA-203
Price$800.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-BAA-203

Cojinete de manguito liso de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 4-Bolt, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00582257
No. Fabricante P4B-BAA-203
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
Su precio$800.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BBAA203 BLK DE LA PILA 230053

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.6250 a 6.8750 pulg.
  • UPC_NO
    782475137039
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Longitud del orificio
    4.5 pulgadas
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Insertar material
    Conejo de estaño
  • Lubricación
    Grasa
  • Tamaño del marco de captación
    HD-200
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Tipo
    Cojinete liso de diario de conejo con bloque de almohada de perno 4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo