Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Diámetro interno4-15/16 pulg.
- Construcción de la carcasaDivisión
- Línea central de base a orificio4.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total18.0000 pulg.
- Altura total9.7500 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material del cojineteConejo
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general10.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +130 °F
- Ancho de la base7 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro15.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie21500
- UPC_NO662327194079
- Peso111.5 lb
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada