21547Z
4 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - Base 4-Bolt, 2-15/16 pulg. de diámetro, Material de hierro fundido, Rendimiento estándar, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00582335
No. Fabricante 21547Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4 Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno - Base 4-Bolt, 2-15/16 pulg. de diámetro, Material de hierro fundido, Rendimiento estándar, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00582335
No. Fabricante 21547Z
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
21547Z UNIDAD BRZ 2-1547Z

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud total
    11.0000 pulg.
  • Altura total
    6.3750 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material del cojinete
    Bronce
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Ancho de la base
    4-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    21500Z
  • UPC_NO
    662327194000
  • Peso
    27.18 lb
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo