Descripción general
Descripción del fabricante
P4BBZA307 BLK DE LA PILA 231096
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete liso
- Construcción de la carcasaDivisión
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Longitud del centro del perno al centroDe 10.0630 a 10.9380 pulg.
- UPC_NO782475137220
- Tipo de cojineteDiario
- Longitud del orificio7 pulgadas
- Tipo de carcasaBloque de almohada de cuatro pernos
- Insertar materialBronce
- LubricaciónGrasa
- Tamaño del marco de captaciónTS-100, LD-10
- País de origenEE. UU.
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
- Tipo4 Cojinete de cojinete de cojinete de bloque de almohada de bronce con perno
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.