Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Diámetro interno6-1/2 pulg.
- Construcción de la carcasaDivisión
- Línea central de base a orificio6.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud total22.0000 pulg.
- Altura total11.7500 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material del cojineteBronce
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general13.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Ancho de la base9-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro18.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie21500Z
- UPC_NO662327193867
- Peso216 lb
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada