Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Construcción de la carcasaSólido
- Longitud del centro del perno al centro4.0000 pulg.
- Diámetro de longitud total5.1250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.1250 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Altura total5.1250 pulg.
- Profundidad general3.0000 pulg.
- Material del cojineteBronce
- Material de la carcasaHierro fundido
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Tipo de lubricaciónOrificio de lubricación
- SerieF2200Z
- Tipo de cojineteManga lisa
- UPC_NO662327035983
- Peso5 lb
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt