Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Construcción de la carcasaSólido
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Diámetro de longitud total6.3750 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.2500 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total6.3750 pulg.
- Material del cojineteBronce
- Material de la carcasaHierro fundido
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- SerieF2200Z
- Tipo de cojineteSimple
- UPC_NO662327036058
- Peso10.64 lb
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt