Descripción general
Descripción del fabricante
VPS 112 M BLK DE LA PILA
- Sin cabestrillo de sellado
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.2500 a 3.8125 pulg.
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.4375 pulg.
- Longitud total4.7500 pulg.
- Ancho de la base1.0625 pulg.
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2611 lbf
- Capacidad de carga estática radial1444 lbf
- RPM Máx.6500 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieVPS
- Cojinete de repuestoVS-112
- AplicaciónBrowning - Estándar
- UPC_NO662289543328
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante767607
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289543328
- Peso1.04 lb
- Características y beneficios• Sin cabestrillo de sellado
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad