9SF31
Bastidor de tracción central - Tirador central, 9.0000 in de recorrido, 17.0000 in de largo, 5.0625 in de ancho, 1.6250 in de alto, 15.8750 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00582632
No. Fabricante 9SF31
Precio512.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de tracción central - Tirador central, 9.0000 in de recorrido, 17.0000 in de largo, 5.0625 in de ancho, 1.6250 in de alto, 15.8750 in de largo del centro del perno
Artículo MI #00582632
No. Fabricante 9SF31
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
Su precio$512.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTURA 9SF31 T/U
  • Bastidor de tracción central Longitud de ajuste de 9" Construcción duradera de acero soldado pintado

Especificaciones

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Viaje
    9.0000 pulg.
  • Longitud total
    17.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    5.0625 pulg.
  • Altura total
    1.6250 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    SF
  • Longitud del centro del perno al centro
    15.8750 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Tirador central
  • Estilo
    Tirador del centro de servicio estándar
  • Peso
    10.91 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662289532353
  • UPC_NO
    662289532353
  • Número de catálogo del fabricante
    9SF31
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo