Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.8750 a 4.1250 pulg.
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.6563 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho de la base1-1/8 pulg.
- Ancho general1.3438 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- SerieXL
- UPC_NO781711645390
- Peso1 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas