XL-1-1/16
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/16 pulg., material de hierro dúctil, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00582684
No. Fabricante XL-1-1/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/16 pulg., material de hierro dúctil, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00582684
No. Fabricante XL-1-1/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
XL 1+1/16 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-1/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.5000 a 4.7500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    3.1563 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    1-5/16 pulg.
  • Ancho general
    1.4844 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +300 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Serie
    XL
  • UPC_NO
    781711645406
  • Peso
    1.75 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo