Descripción general
Descripción del fabricante
VF3S 110 M 3 TORNILLO FLG BRG
- Carcasa de hierro maleable epoxi con recubrimiento en polvo
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro2.5000 pulg.
- Longitud total3.1880 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Diámetro de longitud total3.1880 pulg.
- Altura total0.9690 pulg.
- Ancho de la carcasa3.1880 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general3.1880 pulg.
- Ancho del anillo interior0.9380 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial2108 lbf
- Capacidad de carga estática radial1117 lbf
- Longitud a través del orificio0.9380 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tamaño del perno0.2969 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- SerieVF3S
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Cojinete de repuestoVS-110
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteVF3S-110M
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289607136
- UPC_NO662289607136
- Peso0.54 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad