Descripción general
- Fuerza de bloqueo superior: Dodge utiliza un espaciado de 65º para tornillos de fijación. Este diseño único ofrece un equilibrio óptimo entre la fuerza de bloqueo y la tensión del anillo interior.
- Caja más resistente y flexible: la SC/SCM utiliza una caja de bolas hecha de nylon termoestabilizado con refuerzo de fibra de vidrio para mayor resistencia.
- Dispositivo antirrotación simplificado: un pasador antirrotación evita la rotación del anillo de rodadura exterior dentro de la carcasa.
- Sello DualGuard patentado: los productos Dodge SC/SCM utilizan el sistema de sellado patentado Dualguard que ofrece la máxima protección en entornos difíciles.
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete de bolas de tornillos de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Material de la carcasaAleación
- Tipo de servicioServicio estándar
- Diámetro del círculo del perno3.5600 pulg.
- Diámetro del orificio del perno0.4062 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Forma del orificioRonda
- País de origenEE. UU.
- Tipo de orificioRecto
- Tamaño del perno0.4063 pulg.
- Longitud del orificio1.26 pulg.
- Capacidad de carga dinámica4368 lbf
- Capacidad de expansiónSin expansión (fijo)
- Tipo de grasaUnirex N2
- LubricaciónGrasa
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt (servicio ligero)
- Insertar materialAcero
- Velocidad máxima4500 rpm
- Número de catálogo del fabricante124628
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3.5600 pulg.
- UPC_NO782475509386
- Peso1.25 lb
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Capacidad de carga estática2538 lbf
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3.5600 pulg.
- Serie de cojinetesSerie 206
- RelubricableNo
- Separación incluidaNo
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.